Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC E1-E4 sorozathoz | AH2NWH 2GND4

SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC E1-E4 sorozathoz

Raktáron
Tétel: AH2NWH Modell: EIK40601Kereszthivatkozás: 2GND4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€699.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos reteszelés
Max. Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16.26
Származási országUS

Termék részletek:

    • Leválasztó kapcsoló mérete: 400/1200A
    • Különleges jellemzők: 1NO/1NC

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FeszültségFeszültségÁr
SQUARE D EK10201 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€556.12
SQUARE D EK3001 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€73.59
SQUARE D EK3061 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322 EK3061Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC-
ajánlatkérés
SQUARE D 9999R45 segédkontaktor | AG9GEW 1H706 9999R45Segédkapcsolat--€227.21
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Reteszelő dugó600 VAC-€2,175.69
SQUARE D 9421LT1 kezelőkészlet | AJ2HMD 5B041 9421LT1Működési készlet--€680.43
SQUARE D 9421LR1 kezelő készlet | AJ2HME 5B044 9421LR1Működési készlet600 VAC-€741.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC E1-E4 sorozathoz
€699.44 /Mértékegység