SQUARE D EJB14020EPD Felcsavarozható megszakító, 20 A, 277 V, 65 kA, 480 V | CE6GVA

SQUARE D EJB14020EPD Felcsavarozható megszakító, 20 A, 277 V, 65 kA, 480 V

Tétel: CE6GVA Modell: EJB14020EPD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaEJB
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.927
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D EJB14020EPD megszakító az elektromos áramkörök túlzott áramtól való védelmére
    • Hőmágneses kioldómechanizmus, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • Az alumínium füles kapcsok 14-6 AWG (réz) és 12-4 AWG (alumínium) méretű vezetékekhez használhatók.
    • Csavarozható szerelési kivitel a panelekbe vagy kapcsolótáblákba történő vízszintes és függőleges irányú egyszerű telepítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D EJB14015 Csavar a megszakítón Ejb 15 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Csavar a megszakítón Ejb 20 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Csavar a megszakítón Ejb 25 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Csavar a megszakítón Ejb 30 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Csavar a megszakítón Ejb 35 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
ajánlatkérés
SQUARE D EJB14050 Csavaros megszakító, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Csavar a megszakítón Ejb 60 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EJB14020EPD Felcsavarozható megszakító, 20 A, 277 V, 65 kA, 480 V