PARKER TL sorozatú mellbimbók / dugók, szeleptelen, acél test


Szűrő
Test anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Szelep típusa: Megoldatlan
StílusModellTestméretKapcsolat típusaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
TL-504-4HB
1 / 2 "Tömlőhegy1 / 4 "--€19.97
ajánlatkérés
B
TL-504-4FP
1 / 2 "NPTF-1 / 4-18 "€13.75
ajánlatkérés
A
TL-504-8HB
1 / 2 "Tömlőhegy1 / 2 "--€20.07
ajánlatkérés
C
TL-504-12MP
1 / 2 "NPTF-3 / 4-14 "férfi€32.25
ajánlatkérés
C
TL-504-4MP
1 / 2 "NPTF-1 / 4-18 "férfi€14.56
ajánlatkérés
B
TL-504-6FP
1 / 2 "NPTF-3 / 8-18 "€18.42
ajánlatkérés
C
TL-504-6MP
1 / 2 "NPTF-3 / 8-18 "férfi€12.58
ajánlatkérés
B
TL-254-4FP
1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "€10.39
ajánlatkérés
C
TL-254-2MP
1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "férfi€9.15
ajánlatkérés
B
TL-254-2FP
1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "€13.09
ajánlatkérés
C
TL-254-4MP
1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "férfi€7.06
ajánlatkérés
A
TL-254-6HB
1 / 4 "Tömlőhegy3 / 8 "--€15.40
ajánlatkérés

TL sorozatú mellbimbók / dugók, szeleptelen, acél test

A Parker TL sorozatú mellbimbók (dugós végek) azonos méretű Schrader-aljzatokhoz (ajkú végek) történő csatlakoztatásra alkalmasak, hogy pozitív mechanikai tömítést hozzanak létre nagynyomású alkalmazásoknál. Ezek az egységek csavarzár típusú csatlakozással rendelkeznek, amely megakadályozza a véletlen leválasztást használat közben, ideális vegyi laboratóriumokban, festőfülkékben, fúvópisztolyokban, vízvezetékekben, zsírzópisztolyokban és tisztítóberendezésekben való használatra. Válasszon a gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók egy sorából, amelyek NPTF és Hose Barb típusú csatlakozásokban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?