YANKEE 491 Bal kézi spirálcsapos dörzsár


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Befejez: Fényes , Bal/Jobb kéz: Bal , Anyaga: Nagy sebességű acél , Szár típusa: Egyenes w / négyzet
StílusModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Fuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A
491-0
#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€116.23
A
491-1
#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€113.85
A
491-2
#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€120.70
A
491-2/0
# 2 / 02 / 0 "1.625 "0.146 "42 5 / 8 "0.156 "0.156 "€113.85
A
491-3
#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€113.85
A
491-3/0
# 3 / 03 / 0 "1 5 / 16 "0.13 "42 5 / 16 "0.14 "0.14 "€121.06
A
491-4
#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€128.61
A
491-4/0
# 4 / 04 / 0 "1 5 / 16 "0.114 "42 5 / 16 "0.125 "0.125 "€128.61
A
491-5
#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€137.18
A
491-5/0
# 5 / 05 / 0 "1.187 "0.096 "42 3 / 16 "0.109 "0.109 "€132.37
A
491-6
#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€168.99
A
491-6/0
# 6 / 06 / 0 "15 / 16 "0.08 "41 15 / 16 "0.093 "0.093 "€147.60
A
491-7
#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€213.75
A
491-7/0
# 7 / 07 / 0 "13 / 16 "0.066 "41 13 / 16 "0.078 "0.078 "€147.60
A
491-8
#88"5.187 "0.505 "67 3 / 16 "0.437 "0.437 "€281.37
A
491-9
#99"6 5 / 8 "0.606 "68 5 / 16 "0.562 "0.562 "€332.55
A
491-10
#1010 "6 13 / 16 "0.721 "89 5 / 16 "0.625 "0.625 "€378.05
A
491-11
#1111 "8.25 "0.878 "811 1 / 4 "0.75 "0.75 "€399.57
A
491-12
#1212 "10 "1.05 "813 7 / 8 "0.75 "0.75 "€618.13
A
491-13
#1313 "12 "1.259 "1016 "1.062 "1.062 "€1,198.91
A
491-14
#1414 "14 "1.542 "1018.25 "1.406 "1.406 "€2,008.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?