PARKER Tesztport és diagnosztikai berendezések gyorscsatlakozók, 500 PSI


Szűrő
Testméret: 1 / 8 " , Max. Üzemi nyomás: 500 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: Fluórkarbon , Menet mérete: 1 / 4-18 "NPTF
StílusModelltest anyagaMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
BPDFS343
Sárgarézférfi€30.80
ajánlatkérés
B
PDFS242
Acél€327.23
ajánlatkérés

Tesztport és diagnosztikai berendezések gyorscsatlakozók, 500 PSI

A Parker folyadék-mintavételi tesztport csatlakozói könnyű hozzáférési pontokat biztosítanak folyadékminták vételéhez olyan alkalmazásokban, mint a hűtőrendszerek, a mobil berendezések motorjai és a rendszer teljesítményének optimalizálása. Ezek az acél csatlakozók vagy sárgaréz csatlakozók fluor-karbon tömítésekkel rendelkeznek, amelyek tartósságot, hő- és vegyszerállóságot biztosítanak, és gyorscsatlakozási kialakításuk megakadályozza a nem tervezett karbantartást, a költséges javításokat és a gyártási leállást. A pontos analitikai mérések érdekében egyes modelleket alacsony nyomású vagy visszatérő vezetékekbe szerelik be. Válasszon a tesztport gyorscsatlakozók széles skálájából, amelyek 7/16-20 hüvelykes (ORB) és 1/4-18 hüvelykes (NPTF) menetméretű csatlakozásokban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?