WATTS 77SI sorozatú Bronze Wye mintaszűrők


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Testminta: ipszilon , Testforma: ipszilon , Borítóanyag: Sárgaréz , Tömítés anyaga: NBR , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 400 psi , Mfr. Sorozat: 77SI , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Rögzítő burkolat típusa: Csapos záródugóval , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél , Kijelzo méret: 20 háló
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
B777SI 1 1/2
1 1 / 2 "3 / 4 "€204.96
A
B777SI 1 1/4
1 1 / 4 "1 / 2 "€148.95
A
B777SI 1
1"1 / 2 "€118.64
A
B777SI 1/2
1 / 2 "1 / 4 "€84.23
A
B777SI 2
2"1"€313.36
A
777SI-20 3/4
3 / 4 "1 / 4 "€96.56
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?