Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D TÉR EDB34040 Megszakító megszakító 40a 3p 18ka 277v | AG6QCE 3TW42

SQUARE D EDB34040 Csavar a megszakítón 40a 3p 18ka 277v

Raktáron
Tétel: AG6QCE Modell: EDB34040Kereszthivatkozás: 3TW42
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
€504.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők40
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása125/250 VDC
Mélység4.05 "
Keret méret125A / EDB
Hossz5.66 "
Max. LEVEGŐ-besorolás18kA
Max. Vezetékméret2/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6065
Hajó magassága (cm)11.71
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.7
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaSzélességMegszakító típusaDC feszültség besorolásaKeret méretÁr
SQUARE D EDB14025 megszakító csavar az Edb 1 póluson 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€148.47
SQUARE D EDB14030EPD megszakító csavar Edb 1 pólusú 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt70A / EDB€1,100.75
SQUARE D EDB14050 megszakító csavar az Edb 1 póluson 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€132.12
D TÉR EDB24125 Megszakító csavar az Edb-n 2pólusú 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "Standard Nem értékelt125A / EDB€1,811.72
SQUARE D EDB14035 megszakító csavar az Edb 1 póluson 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€148.47
SQUARE D EDB14045 megszakító csavar az Edb 1 póluson 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€306.59
SQUARE D EDB34015SA Megszakító csavarja Edb 3 pólusú 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€2,828.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EDB34040 Csavar a megszakítón 40a 3p 18ka 277v
€504.04 /Mértékegység