SQUARE D Megszakítók: EDB sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 22kAIC @ 240V , Jelenlegi értékelés: 40A , Mélység: 4.05 " , Keret típusa: EDB , Szerelési mód: Csavaroz , Terminál csatlakozás: Július , Utazási egység értékelése: 1800A , Használd: Négyzet alakú D NF panelek
StílusModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaSzélességMegszakító típusaDC feszültség besorolásaKeret méretÁr (ÁFA nélkül)
A
EDB34125SA
-277 / 480 VAC125A32.94 "Shunt utazás-125A / EDB-
ajánlatkérés
B
EDB34020SA
14 AWG277 / 480 VAC2033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€2,883.27
C
EDB14035
14 AWG277 VAC3510.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€307.52
B
EDB34030SA
14 AWG277 / 480 VAC3033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€2,883.27
B
EDB34015SA
14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€2,899.98
D
EDB24125
14 AWG277 / 480 VAC12521.96 "Standard Nem értékelt125A / EDB€3,931.71
E
EDB14025
14 AWG277 VAC2510.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€317.70
A
EDB34100SA
14 AWG277 / 480 VAC10033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€3,474.28
A
EDB34090SA
14 AWG277 / 480 VAC9033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€3,690.88
A
EDB34080SA
14 AWG277 / 480 VAC8033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€3,474.28
A
EDB34040SA
14 AWG277 / 480 VAC4033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A€2,883.27
A
EDB34060SA
14 AWG277 / 480 VAC6033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€2,883.27
C
EDB14045
14 AWG277 VAC4510.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€307.27
A
EDB34070SA
14 AWG277 / 480 VAC7033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€3,690.88
C
EDB14050
14 AWG277 VAC5010.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€311.34
F
EDB14030EPD
14 AWG277 VAC3010.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt70A / EDB€2,208.76
A
EDB34050SA
14 AWG277 / 480 VAC5033.92 "Shunt utazásNem értékelt125A / EDB€2,883.27
G
EDB34060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC6033"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,465.43
H
EDB34050
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC5033"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,383.88
H
EDB34040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4033"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,321.40
H
EDB34035
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3533"Standard 125 VDC125A / EDB€1,375.84
I
EDB34025
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2533"Standard 125 VDC125A / EDB€1,284.76
H
EDB34125
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC12533"Standard 125/250 VDC125A / EDB€5,205.91
C
EDB14060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC6010.98 "Standard Nem értékelt70A / EDB€323.20
J
EDB34015
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC1533"Standard 125 VDC125A / EDB€1,337.31
I
EDB34020
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2033"Standard 125 VDC125A / EDB€1,324.27
D
EDB24110
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC11021.96 "Standard 125 VDC125A / EDB€3,821.28
C
EDB14040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC4011"Standard Nem értékelt70A / EDB€311.24
E
EDB14030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC3011"Standard Nem értékelt70A / EDB€301.03
I
EDB34030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3033"Standard 125 VDC125A / EDB€1,408.00
H
EDB34045
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4533"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,299.86
H
EDB34070
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC7033"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,749.38
H
EDB34080
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC8033"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,824.82
H
EDB34100
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC10033"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,998.00
H
EDB34090
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC9033"Standard 125/250 VDC125A / EDB€1,771.03

Megszakítók: EDB sorozat

A Square D EDB sorozatú világítási panelek áramköri megszakítói elosztják az áramellátást az elágazó áramkörökben, ezáltal megvédik a rövidzárlattól és a túlterheléstől. Ezek az egységek felcsavarozható mechanizmussal rendelkeznek a vibrációs terhelések kezelésére, és füles típusú terminálkonfigurációval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyenes bekötést és az egyszerű telepítést. Visi-Trip jelzővel vannak ellátva, amely megjeleníti a rendszerben megszakadt áramkör állapotát. Ezek a megszakítók 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?