Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BJL36090 PowerPact B megszakító, 90 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUF

SQUARE D BJL36090 PowerPact B megszakító, 90 A, 3 pólus, hőmágneses

Raktáron
Tétel: CE6GUF Modell: BJL36090
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
€2,950.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők90
frame típusaBjl
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BJL36090 öntött házas megszakító az elektronikus berendezések rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is kínál a fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • 3 pólusú egység beépített DIN sínre szereléssel és szabadalmaztatott EverLink füles csatlakozásokkal a vezeték és a terhelés végén
    • Kettős megszakítású forgó érintkezőkkel van felszerelve, minimálisra csökkentve a csúcsáramot rövidzárlati hiba esetén

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BJL36015 öntött tokos megszakító, előtolás, 25 kAIC, 3 pólus, 3 fázis | CE6GUD BJL3601515€1,997.30
SQUARE D BJL36100 PowerPact B megszakító, 100 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUE BJL36100100€2,542.85
SQUARE D BJL36060 PowerPact B megszakító, 690 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,997.30
SQUARE D BJL36080 öntött ház megszakító, 25 kAIC 480 V-on, 80 A, 3 pólusú | CE6HYC BJL3608080€2,542.85
SQUARE D BJL36070 öntött ház megszakító, 70A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYD BJL3607070€2,542.85
SQUARE D BJL36040 PowerPact B megszakító, 40A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYE BJL3604040€1,997.30
SQUARE D BJL36030 öntött ház megszakító, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,997.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJL36090 PowerPact B megszakító, 90 A, 3 pólus, hőmágneses
€2,950.71 /Mértékegység