SQUARE D BJL36015 öntött tokos megszakító, előtolás, 25 kAIC, 3 pólus, 3 fázis | CE6GUD

SQUARE D BJL36015 öntött házos megszakító, átmenő, 25 kAIC, 3 pólus, 3 fázis

Tétel: CE6GUD Modell: BJL36015
€1,845.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaBjl
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJL36015 megszakító a csatlakoztatott áramkörök és eszközök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • A füles kapocscsatlakozások egyszerű bekötést és beépített DIN-sínt kínálnak a konfigurációk átrendezéséhez további szerszámok nélkül
    • Termikus mágneses kioldóegység az erős áramlökések egyszerre történő reagálására, anélkül, hogy enyhe túlterhelés esetén elakadna
    • Támogatja a 14 - 3 AWG merev és a 6 - 2 AWG finomszálú réz és alumínium huzalokat
    • IEC által jóváhagyott, UL-listás, CSA-tanúsított és NEMA-minősített

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BJL36100 PowerPact B megszakító, 100 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUE BJL36100100€1,963.84
ajánlatkérés
SQUARE D BJL36090 PowerPact B megszakító, 90 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUF BJL3609090€1,963.84
ajánlatkérés
SQUARE D BJL36060 PowerPact B megszakító, 690 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,525.01
ajánlatkérés
SQUARE D BJL36080 öntött ház megszakító, 25 kAIC 480 V-on, 80 A, 3 pólusú | CE6HYC BJL3608080€1,963.84
ajánlatkérés
SQUARE D BJL36070 öntött ház megszakító, 70A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYD BJL3607070€1,963.84
ajánlatkérés
SQUARE D BJL36040 PowerPact B megszakító, 40A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYE BJL3604040€1,525.01
ajánlatkérés
SQUARE D BJL36030 öntött ház megszakító, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,525.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJL36015 öntött házos megszakító, átmenő, 25 kAIC, 3 pólus, 3 fázis
€1,845.26 /Mértékegység