Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BJL36080 öntött ház megszakító, 25 kAIC 480 V-on, 80 A, 3 pólusú | CE6HYC

SQUARE D BJL36080 Molded Case Circuit Breaker, 25kAIC at 480V, 80A, 3 Pole

Raktáron
Tétel: CE6HYC Modell: BJL36080
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
€2,542.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaBjl
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3995
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.31
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BJL36015 öntött tokos megszakító, előtolás, 25 kAIC, 3 pólus, 3 fázis | CE6GUD BJL3601515€1,997.30
SQUARE D BJL36100 PowerPact B megszakító, 100 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUE BJL36100100€2,542.85
SQUARE D BJL36090 PowerPact B megszakító, 90 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUF BJL3609090€2,950.71
SQUARE D BJL36060 PowerPact B megszakító, 690 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,997.30
SQUARE D BJL36070 öntött ház megszakító, 70A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYD BJL3607070€2,542.85
SQUARE D BJL36040 PowerPact B megszakító, 40A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYE BJL3604040€1,997.30
SQUARE D BJL36030 öntött ház megszakító, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,997.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJL36080 Molded Case Circuit Breaker, 25kAIC at 480V, 80A, 3 Pole
€2,542.85 /Mértékegység