SQUARE D BJA36015 öntött ház megszakító, 65 kAIC, 3 pólus, 3 fázis, 600 VAC | CE6GUC

SQUARE D BJA36015 öntött házos megszakító, 65 kAIC, 3 pólus, 3 fázis, 600 VAC

Tétel: CE6GUC Modell: BJA36015
€1,701.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaBJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJA36015 megszakító, amely a legalkalmasabb fordított előtolási alkalmazásokhoz a csatlakoztatott áramkörök és eszközök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • 14 - 2 AWG méretű alumínium és réz huzalokhoz és I-Line szerelési lehetőséghez, gond nélküli telepítéshez
    • Azonnali és hosszú ideig tartó kioldási funkciók a súlyos túlfeszültségek gyors reagálásához, de elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • UL-listás, CSA-tanúsított és CE-jelöléssel ellátott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA36015 öntött házos megszakító, 65 kAIC, 3 pólus, 3 fázis, 600 VAC
€1,701.95 /Mértékegység