SQUARE D BJA261002 megszakító, PowerPact B keret, 100A, 65kAIC, 480V | CE6JTL

SQUARE D BJA261002 megszakító, PowerPact B keret, 100A, 65kAIC, 480V

Tétel: CE6JTL Modell: BJA261002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaBJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJA261002 megszakító, amelyet arra terveztek, hogy lekapcsolja a tápegységet, ha a kimenő és a bejövő áram között egyensúlyhiány lép fel
    • Nem felcserélhető termikus-mágneses kioldás 100 A-ra, hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem biztosítása érdekében
    • Váltóáramú fáziscsatlakozás terhelésoldali mechanikus kapcsokkal a biztonságos csatlakozás érdekében
    • Az I-Line rögzítés gyors telepítést és karbantartást tesz lehetővé, ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,962.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA261002 megszakító, PowerPact B keret, 100A, 65kAIC, 480V