Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 25300 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerősség 350, fekete | CD2TXC 480V83

STREAMLIGHT 25300 LED Handheld Flashlight, Nylon, Maximum Lumens Output 350, Black

Raktáron
Tétel: CD2TXC Típus: 25300Kereszthivatkozás: 480V83
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
€188.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje2/4/50 óra.
akkumulátor méreteSzabadalmazott
Akkumulátor típusNiMH
Sugár távolsága490 / 329 / 63m
TestszínFekete
Test Dia.1.5 "
test anyagaNejlon
Cseppértékelés1.0m
Zseblámpa sugár típusaRögzített
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz13.2 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens350
Lumen-tartomány250 a 449
Maximális lumen teljesítmény350
Az elemek száma1
Csúcsugár intenzitása60,000/27,000 / 1000cd
Futási idő magas beállításon2 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel1.30 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésZseblámpa sugár típusaZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 90644 Zseblámpa Led Orange 200/63 Hosszúság Aa | AF7LLV 21XN09 90644NejlonIgen3.5/16 óra.2m-Taktikai50K óra.2 55 / 64 "€217.39
STREAMLIGHT 74500 Taktikai kézilámpa LED fekete | AH8YKT 39CC98 74500AlumíniumIgen1/2/3.8 óra.2.0m-Taktikai50,000 XNUMX óra.7"€213.25
STREAMLIGHT 88034 Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 50, kék | CD2KNE 11U133 88034AlumíniumIgen36/14/1.5 óra.-RögzítettIpari50,000 XNUMX óra.3.97 "€100.56
STREAMLIGHT 20700 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXA 480V81 20700AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€254.34
STREAMLIGHT 20703 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXB 480V82 20703AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€391.81
STREAMLIGHT 25320 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerejű 350, sárga | CD2TXD 480V87 25320NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€201.76
STREAMLIGHT 68750 Ipari LED-es kézi zseblámpa, műanyag, maximális fényáram 245, sárga | CD2YUF 49XG36 68750MűanyagIgen9/18 óra.-Árvíz, FoltIpari50,000 XNUMX óra.7"€82.21

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 25300 LED Handheld Flashlight, Nylon, Maximum Lumens Output 350, Black
€188.93 /Mértékegység