GRAINGER 13R527 mellkas, 24 x 60 x 28.25 hüvelyk, 20.25 köbméter, cser, acél | AA6BXT 60

GRAINGER 13R527 mellkas, 24 x 13R527 x 28.25 hüvelyk, 20.25 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXT Típus: 13R527Kereszthivatkozás: 60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,701.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz28.25 "
színekCserez
Mélység24 "
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság28.25 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma6
Nyitott magasság49.25 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás20.25 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a láda nagy helyet biztosít a szerszámok tárolására és rögzítésére beltéri és kültéri munkaterületeken. Lehetővé teszi, hogy az alapvető felszerelések vagy eszközök a helyszínen maradjanak, és szükség esetén gyorsan hozzáférjenek.

Jellemzők:

  • Ez a láda zárrendszerrel rendelkezik, 7-es megerősített zárházzal és egy 2 pontos reteszel a lopás elleni fokozott védelem érdekében.
  • 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal a szerkezeti merevség és a kemény munkavégzési feltételek mellett.
  • Ez a láda erős, süllyesztett oldalfogantyúkkal van felszerelve, amelyek nagyobb mobilitást tesznek lehetővé, és védelmet nyújtanak a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.
  • Zongorapánttal rendelkezik, amely kiváló védelmet nyújt a betörésekkel szemben.
  • Ennek az egységnek egy ergonomikus fedelű kialakítása van, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a bandadobozt 3 oldalról nyissa ki.
  • Előre lyukasztott csúszótalpak biztosítják a görgők könnyű felszerelését.
  • Ez a láda elektromos átvezető tömítéssel rendelkezik, hogy könnyű és időjárásálló hozzáférést biztosítson a tápkábelhez.
  • Csillapító rugóval is rendelkezik, amely megakadályozza a láda fedelének becsapódását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a ládának a tárolókapacitása?

V. Tárolókapacitása 20.25 cu.ft.

K. Ez a mellkas korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

K. Ez a láda áthelyezhető a munkaterületen?

A.

  • Ez a láda görgőkészletekkel együtt mozgatható ipari munkaterületeken.

K. Mi az az elektromos tömítőgyűrű?

V. A kábelhüvely egy gyűrű vagy cső, amelyen elektromos vezeték vagy kábel halad át. Általában fémből vagy gumiból készül.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R527 mellkas, 24 x 13R527 x 28.25 hüvelyk, 20.25 köbméter, cser, acél
€1,701.56 /Mértékegység