SQUARE D BJA260152 Molded Case Circuit Breaker, 15A, AC Phase, 65kAIC at 480V | CE6HYB

SQUARE D BJA260152 öntött ház megszakító, 15 A, AC fázis, 65 kAIC, 480 V

Tétel: CE6HYB Modell: BJA260152
€1,509.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaBJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJA260152 megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra elektromos áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Hosszú idejű és azonnali kioldó funkciókkal rendelkezik, hogy azonnal reagáljon a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • I-Line stílusú plug-in kialakítás a könnyű telepítés és a teher felőli fülek biztosításához a problémamentes vezetékezéshez
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,962.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA260152 öntött ház megszakító, 15 A, AC fázis, 65 kAIC, 480 V
€1,509.17 /Mértékegység