Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA34125Y Molded Case Circuit Breaker, 3P, Fixed Trip, Toggle, I-Line | CE6GTD

SQUARE D BGA34125Y Molded Case Circuit Breaker, 3P, Fixed Trip, Toggle, I-Line

Raktáron
Tétel: CE6GTD Típus: BGA34125Y

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,137.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9058
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BGA34125Y PowerPact circuit breaker suitable for use with control & switch panels and electrical distribution devices
    • Features a thermal-magentic trip unit delivering both time delayed and instantaneous current-limiting functions
    • Képes ellenállni a -13 és 158 fok közötti hőmérsékletnek
    • 14 és 2 AWG közötti vezetékezési konfigurációt tesz lehetővé
    • Meets CSA, IEC, NEMA and UL standards

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM BGA34070Y70480€2,383.65
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN BGA34040Y40480€2,122.65
SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,989.55
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA34125Y Molded Case Circuit Breaker, 3P, Fixed Trip, Toggle, I-Line
€3,137.92 /Mértékegység