A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 1 / 2 " , Alap hossza: 28 1 / 2 " , Alap szélesség: 28 1 / 2 " , Csapágy típusa: Ujj , CFM @ 0.875-In. SP: 1902 , CFM @ 1.000-In. SP: 1585 , Kibocsátási szélesség (in.): 13.375 , Ház magassága: 30 " , Ház hossza: 30 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 52 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Fal vagy tető , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Tengely átm. Nyélvég: 3 / 4 " , Tengely átm. Kerék vége: 3 / 4 " , Típus: Centrifugális szíjhajtás , Kerékfurat: 3 / 4 " , Kerékátmérő: 11 1 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Előre hajlított
Tápellátás 11 1/8 hüvelyk
A Dayton szűrésű centrifugális szellőzők temperálatlan és szűrt pótlevegőt biztosítanak a raktárakban és a kereskedelmi konyhákban történő alkalmazásokhoz. Levegőt képeznek a beltéri helyiségekben, amikor a belső levegő nem keringtethető, és ki kell szellőztetni. Ezek a szellőzők horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, 11-1/8 hüvelykes átmérővel, acél kerekekkel és neoprén szigetelőkkel a szilárdság és a tartósság, valamint a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. Ezek a ventilátorok időjárásálló burkolattal rendelkeznek, könnyen tisztítható alumíniumszűrőkkel, amelyek felszívják a port és a levegőben lévő egyéb szennyeződéseket. Szíjhajtású motorokkal rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szíjhajtású befúvó ventilátorok széles kínálatából, amelyek 415 és 1090 ford./perc közötti ventilátorsebesség-tartományban állnak rendelkezésre.