Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA34100Y PowerPact Circuit Breaker,100A, 3 Phase, I-Line, Fixed Trip | CE6GTE

SQUARE D BGA34100Y PowerPact megszakító, 100 A, 3 fázis, I-Line, fix kioldás

Raktáron
Tétel: CE6GTE Típus: BGA34100Y

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,241.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.57
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA34100Y BGA sorozatú megszakító, amely áramelosztó rendszerekhez használható, hogy megszakítsa az áramkört túlterhelés esetén
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegység, amely késleltetési és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is kínál
    • 14 és 2 AWG közötti vezetékezési konfigurációt tesz lehetővé
    • Jól működik -13 és 158 fok közötti hőmérsékleten
    • Egyedülálló I-Line rögzítési lehetőség és füles teherkapcsok a biztonságos vezetékezés érdekében
    • UL listán, CSA tanúsítvánnyal, CE jelöléssel és IEC jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM BGA34070Y70480€2,383.65
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN BGA34040Y40480€2,122.65
SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,989.55
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA34100Y PowerPact megszakító, 100 A, 3 fázis, I-Line, fix kioldás
€2,241.75 /Mértékegység