Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B öntött tokos megszakító, 480 Y / 277 VAC | CE6GTG

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B öntött házos megszakító, 480 Y / 277 VAC

Raktáron
Tétel: CE6GTG Típus: BGA34050Y
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
€2,122.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7055
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BGA34050Y öntött házas megszakító, amely túláram és rövidzárlat elleni védelmet biztosít
    • Ideális fordított adagolású alkalmazásokhoz
    • 3 pólusú, 3 fázisú kialakítás kompakt B keretben, 50 A névleges feszültség 480 VAC mellett a gyors kioldáshoz
    • Rögzített termikus-mágneses kioldással rendelkezik mind a hosszú távú, mind az azonnali kioldási funkciókhoz, valamint 35 kAIC névleges megszakítási áramot 480 VAC-on
    • Panelre szerelt I-Line típusú dugaszolóaljzattal és terhelés típusú kapcsokkal a biztonságos csatlakozás érdekében
    • A kézi működtetéshez billenő működtetővel van felszerelve
    • 14 AWG-től 2 AWG-ig terjedő méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz használható
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM BGA34070Y70480€2,383.65
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN BGA34040Y40480€2,122.65
SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,989.55
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B öntött házos megszakító, 480 Y / 277 VAC
€2,122.65 /Mértékegység