SQUARE D BGA261004 Circuit Breaker, 100A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRR FH26100BC

SQUARE D BGA261004 megszakító, 100A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses

Tétel: CE6GRR Modell: BGA261004Keresztszám: FH26100BC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaBGA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3005
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA261004 megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra az érzékeny áramkörök túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére
    • A beépített vezérlővezeték-kapcsok és az integrált DIN-sínre szerelhető rendszer minimalizálja a telepítési és vezetékezési állásidőt
    • A termikus-mágneses kioldóegység azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is kínál
    • 14 - 2 AWG réz és alumínium vezetéket tartalmaz
    • CE-jelöléssel, UL-listával, IEC-jóváhagyással és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260502 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Hőmágneses | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 megszakító, 30A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA261004 megszakító, 100A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses