Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDL26020 Molded Case Circuit Breaker, 20A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6GZQ 482D02

SQUARE D BDL26020 öntött ház megszakító, 20A, pólusok száma 2, Bdl sorozat

Raktáron
Tétel: CE6GZQ Modell: BDL26020Kereszthivatkozás: 482D02

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€887.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők20A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.15 "
Keret méret125A
frame típusaBdl
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG, 3 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG, 6 AWG
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásEverlink Lug mindkét végén
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)5.41
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDL26020 megszakító, amelyet nagy intenzitású berendezésekben használnak az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében
    • Hőmágneses egység, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Gyorsan elkészíthető/gyorstörő billenőmechanizmussal, kompressziós stílusú rugóval, amely elegendő mechanikai erőt biztosít a bepattanáshoz vagy a pozitív kioldáshoz
    • Integrált DIN-sínre szerelhető rögzítés és szabadalmaztatott Everlink saruk a biztonságos és biztonságos telepítés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D BDL36070 öntött ház megszakító, 70A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 öntött ház megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 öntött ház megszakító, 100A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 öntött ház megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL26020 öntött ház megszakító, 20A, pólusok száma 2, Bdl sorozat
€887.56 /Mértékegység