SPEEDAIRE Légfegyver, pisztolymarkolat


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Testforma: Pisztoly markolat , Szín: Alumínium és fekete , Bemeneti méret: 1/4 "(F) NPT , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi
StílusModelllevegő fogyasztásMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
2TEH2
35 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€37.38
B
2TEH5
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€74.20
C
2TEH3
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€128.80
D
2TEJ2
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€64.08
E
2TEH9
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€56.49
D
2TEJ3
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€86.58
D
2TEJ4
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€86.66

Légfegyver, pisztolymarkolat

A Speedaire légpisztolyok kiváló nyomású légáramot biztosítanak a forgácsok és törmelékek eltávolítására, az alkatrészek kilökésére vagy szállítására, valamint a tömlőegységek tisztítására. Kézidarabbal rendelkeznek, amely sűrített levegő ellátáshoz kapcsolódik, és kioldóval vagy más működtetővel rendelkeznek a légáramlás leállításához és elindításához. Válasszon a légfegyverek kínálatából, amelyek 5.5, 6.5, 6.75 és 17.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?