Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus | CE6GYP 482D46

SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus

Raktáron
Tétel: CE6GYP Modell: BDL36060Kereszthivatkozás: 482D46

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,163.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők60A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.15 "
Keret méret125A
frame típusaBdl
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG, 3 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG, 6 AWG
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásEverlink Lug mindkét végén
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3905
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.99
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDL36060 öntött házas megszakító a csatlakoztatott eszközök és áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére az áramelosztási műveleteknél
    • Rögzített termikus mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít
    • 3 pólusú egység I-Line rögzítéssel, DIN-sínnel és hagyományos hátoldali rögzítési lehetőséggel a gyorsabb helyszíni telepítés érdekében
    • UL, CSA, IEC és CE jelöléssel rendelkezik a globális elfogadás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D BDL36070 öntött ház megszakító, 70A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36080 öntött ház megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36100 öntött ház megszakító, 100A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36050 öntött ház megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
ajánlatkérés
SQUARE D BDL26100 öntött ház megszakító, 100A, 2 pólus | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "€824.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus
€1,163.85 /Mértékegység