SQUARE D BDA260154 PowerPact öntött tokos megszakító, 15 A, 600 VAC, 2 pólusú | CE6GQQ

SQUARE D BDA260154 PowerPact öntött házos megszakító, 15 A, 600 VAC, 2 pólus

Tétel: CE6GQQ Modell: BDA260154

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.41
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDA260154 PowerPact, BDA sorozatú öntött házas megszakító, amely túláram elleni védelmet és kapcsolást biztosít AC és DC rendszerekben
    • Ideális lakossági panelekhez és kapcsolótáblákhoz
    • 2 pólusú, B keret kialakítása 15 A névleges feszültséggel 600 VAC-on fix hőmágneses kioldással a hosszú távú és azonnali kioldási funkciók biztosításához
    • Panelre szerelhető megszakító I-Line dugóval és terhelés típusú füles kapcsokkal a biztonságos csatlakozás érdekében
    • A megszakítási áramerősség 18 kAIC, 480 VAC
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260154 PowerPact öntött házos megszakító, 15 A, 600 VAC, 2 pólus