Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31820.013.0062 Fúrócsavar #6-20 5/8 L, 100PK | AB9LDK 2DU90

APPROVED VENDOR U31820.013.0062 Fúrócsavar #6-20 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LDK Modell: U31820.013.0062Keresztszám: 2DU90 / 156F62
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
€5.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.190 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.270-0.256 "
Fejmagasság0.097–0.087 ”
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.013.0062 Fúrócsavar #6-20 5/8 L, 100PK
€5.86 /csomag