Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D NEGYED B0.51 Hőegység 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595

SQUARE D B0.51 termikus egység 0.34 - 0.43a

Raktáron
Tétel: AF6PFJ Típus: B0.51Kereszthivatkozás: 1H595

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€64.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 0-as méret / nyitott és nagy ház0.43
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 0 / Normál ház0.40
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 1-as méret / nyitott és nagy ház0.43
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 1 / Normál ház0.40
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház0.36
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál ház0.34
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház0.36
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / normál ház0.34
Teljes terhelésű erősítők0.34 a 0.43
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8538904000

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy házÁr
NEGYED D B0.44 Termikus egység 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€64.53
D NEGYED B0.63 Termikus egység 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€64.53
NEGYED D B0.71 Termikus egység 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€64.53
NEGYED D B0.81 Hőegység 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€64.53
D Négyzet B0.92 Hőegység 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€64.53
D Négyzet B1.03 Hőegység 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€64.53
NEGYED D B1.16 Hőegység 0.80 - 0.99a | AF6PHX 1H602 B1.160.85--0.810.920.92--€64.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D B0.51 termikus egység 0.34 - 0.43a
€64.53 /Mértékegység