APOLLO VALVES 38-200-as sorozat atmoszférikus típusú vákuumtörők


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Polírozott sárgaréz , Max. Nyomás: 125 psi , Mfr. Sorozat: 38-200 , Terméktípus: Vákuum megszakító , Fóka: szilikon , Tömítés anyaga: szilikon , Temp. Hatótávolság: 212 fok F , Hőmérséklet tartomány: 212 fok. F
StílusModellMagasságAnyagMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
38-203-06
2 5 / 8 "króm1 / 2 "1 7 / 8 "€62.72
A
38-201-01
2 5 / 16 "Sárgaréz1 / 4 "21 / 32 "€56.17
A
38-202-06
2 5 / 16 "Csiszolt króm3 / 8 "21 / 32 "€55.36
A
38-201-06
2 5 / 16 "Csiszolt króm1 / 4 "21 / 32 "€59.14
A
38-203-01
2.625 "Sárgaréz1 / 2 "1.88 "€57.66
A
38-204-06
3"Csiszolt króm3 / 4 "2"€71.72
A
38-204-01
3"Sárgaréz3 / 4 "2"€51.96

38-200-as sorozat atmoszférikus típusú vákuumtörők

Az Apollo 38-200 sorozatú atmoszférikus típusú vákuum-megszakítókat vízellátó rendszerekben alkalmazzák a visszafolyás megakadályozására és az ivóvíz integritásának megőrzésére. Öntözőrendszerekhez, csaptelepekhez és tömlőkhöz vannak felszerelve, hogy megvédjék a szennyeződéstől azáltal, hogy megakadályozzák a nem ivóvíz ellenirányú áramlását a tiszta vízellátásba. Ezek a vákuum-megszakítók olyan atmoszférikus kialakítást kínálnak, amely lehetővé teszi a levegő bejutását a rendszerbe, megtörve a vízáramlás megszakítása által létrehozott vákuumot, és csökkentve a keresztkapcsolatok kockázatát. Sárgaréz / polírozott króm konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. Ezek a vákuummegszakítók szilikon tömítéssel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szivárgást. FNPT csatlakozókkal rendelkeznek az egyszerű/könnyű össze- és szétszerelés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?