Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080GF6 biztosítékblokk, Cc osztály, Tartalmazza a lehúzót | AG7CHM 5B375

SQUARE D 9080GF6 biztosítékblokk, CC osztály, lehúzót tartalmaz

Raktáron
Tétel: AG7CHM Típus: 9080GF6Kereszthivatkozás: 5B375
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
€29.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
DC feszültség besorolása600 VDC
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték típusaTörpe és CC osztály
Biztosíték UL osztályCC
Magasság2.19 "
Hossz2.2 "
Max. Amper30
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma1
Szélesség0.75 "
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536908085

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretDC feszültség besorolásaBiztosíték UL osztályMagasságTételHosszPólusok számaSzélességÁr
SQUARE D 9080FB3611M Biztosítéktartó 30a | AF9FMG 2DC47 9080FB3611M4 AWG - 500 MCMNem alkalmazhatóM3.12 "Biztosíték blokk1.3 "32.72 "€41.88
SQUARE D 9070FB2B biztosítékblokk helyszíni telepítés | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Tartozék---€141.73
SQUARE D 9070FB2A biztosítékblokk helyszíni telepítés | CU4FFF 48P689 9070FB2A----Tartozék---€155.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080GF6 biztosítékblokk, CC osztály, lehúzót tartalmaz
€29.11 /Mértékegység