Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D 9080GCB100 áramkörvédő 10a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMJ 2DC61

SQUARE D 9080GCB100 áramkörvédő 10a min 16/max 10 awg

Raktáron
Tétel: AF9FMJ Típus: 9080GCB100Kereszthivatkozás: 2DC61
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
€155.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramkörvédő
erősítők10
Mélység3.15 "
Magasság3.11 "
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret16 AWG
Feszültség250VAC / 65VDC
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Darab per láb (24)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
D SQUARE D 9080GCB10 áramkörvédő 1a Min. 16 / max. 10 Awg | AF9FMH 2DC60 9080 GCB101€152.40
D SQUARE D 9080GCB150 áramkörvédő 15a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMK 2DC64 9080 GCB15015€149.05
D SQUARE D 9080GCB20 áramkörvédő 2a Min. 16 / max. 10 Awg AF9FML 2DC65 9080 GCB202€148.66
D SQUARE D 9080GCB30 áramkörvédő | AF9FMM 2DC67 9080 GCB303€146.20
D SQUARE D 9080GCB40 áramkörvédő 4a Min. 16 / max. 10 Awg | AF9FMN 2DC68 9080 GCB404€134.53
D SQUARE D 9080GCB50 áramkörvédő 5a Min. 16 / max. 10 Awg | AF9FMP 2DC69 9080 GCB505€144.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080GCB100 áramkörvédő 10a min 16/max 10 awg
€155.85 /Mértékegység