SQUARE D Hőmágneses áramkörvédők


Szűrő
Mélység: 3.15 " , Magasság: 3.11 " , Max. Vezeték mérete: 10 AWG , Min. Vezeték mérete: 16 AWG , Feszültség: 250VAC / 65VDC , Szélesség: 0.5 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
9080 GCB10
1€159.81
A
9080 GCB20
2€148.54
A
9080 GCB30
3€145.79
A
9080 GCB40
4€147.51
A
9080 GCB50
5€142.30
A
9080 GCB100
10€152.13
A
9080 GCB150
15€146.49

Hőmágneses áramkörvédők

A Square D 9080 típusú GCB sorozatú megszakítók megkönnyítik az alacsony és a magas megszakítási kapacitás követelményeit az ipari berendezések védelme érdekében. Ezek az áramkörvédők hő-mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít a túlterhelések vagy a rövidzárlat körülményei ellen. Ezek az egységek 35 mm-es DIN sínre szerelhető sínnel rendelkeznek az egyszerű integrálás és gyors telepítés érdekében, valamint dobozos füles sorkapcsokkal a 16 és 10 AWG közötti méretű rézkábelek befogadására. Válasszon ezen C-görbe védők széles választékából, amelyek 1 és 15A közötti áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?