EDWARDS SIGNALING Nagy teherbírású villogó fények


Szűrő
Vezeték mérete: 3 / 4 " , Jelenlegi rajz: 0.1A AC , Burkolat: NEMA 4X ház , Ház anyaga: Öntött acél , Lámpa élettartama: 3000 XNUMX óra. , Objektív kialakítása: Fresnel , Lencse anyaga: Polikarbonát , Anyaga: Polikarbonát , Beépítési: 3/4 "NPT cső , Áramforrás: 120 VAC
StílusModellFeszültségszínekJelenlegi minősítésÁtmérőVillog percenkéntMagasságLámpa típusaFényteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
94DFR-N5
-Piros-8 1 / 16 "507.875 "Strobe Cső1,100,000 XNUMX XNUMX Candela€1,213.49
B
94A-N5
-Borostyán-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€999.41
C
94DFB-N5
-Kék-8 1 / 16 "507.875 "Strobe Cső1,100,000 XNUMX XNUMX Candela€1,195.83
D
94DFG-N5
-Zöld-8 1 / 16 "507.875 "Strobe Cső1,100,000 XNUMX XNUMX Candela€1,196.41
C
94B-N5
-Kék-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€947.52
E
94C-N5
-Szűrő kikapcsolása-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€946.24
A
94R-N5
-Piros-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€1,074.75
D
94G-N5
-Zöld-8 1 / 16 "657.875 "Strobe Cső800,000 XNUMX XNUMX Candela€999.76
B
94DFA-N5
-Borostyán-8 1 / 16 "507.875 "Strobe Cső1,100,000 XNUMX XNUMX Candela€1,161.03
E
94DFC-N5
-Szűrő kikapcsolása-8 1 / 16 "507.875 "Strobe Cső1,100,000 XNUMX XNUMX Candela€1,147.72
A
94DDV2R-G1
24 VDC--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "xenon--
ajánlatkérés
C
94DDV2B-G1
24 VDCKék-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
D
94DDV2G-G1
24 VDCZöld-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
F
57EDFR-G1
24 VDC-2.2A6-1 / 2 "-8"xenon--
ajánlatkérés
E
94DDV2C-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
G
94DDV2M-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
B
94DDV2A-G1
24 VDCBorostyán-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "xenon--
ajánlatkérés
H
93C-N5
120 VAC 50/60 Hz-en-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon800000 CD-
ajánlatkérés
I
93R-N5
120 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon--
ajánlatkérés
J
93A-N5
120 VAC 50/60 Hz-enBorostyán0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon800000 CD-
ajánlatkérés
F
57EDFR-N5
120 VAC 50/60 Hz-en-0.2A6-1 / 2 "-8"xenon--
ajánlatkérés
K
93DFM-N5
120 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés
K
93M-N5
120 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "xenon--
ajánlatkérés
L
93B-N5
120 VAC 50/60 Hz-enKék0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon800000 CD-
ajánlatkérés
I
93DFR-N5
120 VAC 50/60 Hz-en-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon1100000 CD-
ajánlatkérés
M
93G-N5
120 VAC 50/60 Hz-enZöld0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon800000 CD-
ajánlatkérés
M
93DFG-N5
120 VAC 50/60 Hz-enZöld-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés
G
94M-N5
120 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
H
93DFC-N5
120 VAC 50/60 Hz-en-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon1100000 CD-
ajánlatkérés
L
93DFB-N5
120 VAC 50/60 Hz-enKék-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés
J
93DFA-N5
120 VAC 50/60 Hz-enBorostyán0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "xenon1100000 CD-
ajánlatkérés
G
94DFM-R5
240 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
L
93DFB-R5
240 VAC 50/60 Hz-enKék-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés
J
93DFA-R5
240 VAC 50/60 Hz-enBorostyán-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés
F
57EDFR-R5
240 VAC 50/60 Hz-en-0.1A6-1 / 2 "-8"xenon--
ajánlatkérés
I
93DFR-R5
240 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés
C
94DFB-R5
240 VAC 50/60 Hz-enKék-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
E
94DFC-R5
240 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
ajánlatkérés
M
93DFG-R5
240 VAC 50/60 Hz-enZöld-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés
K
93DFM-R5
240 VAC 50/60 Hz-en--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?