Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9050JCK14V20 időzítő relé 120 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJQ 5B401

SQUARE D 9050JCK14V20 időzítő relé 120 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v

Raktáron
Tétel: AG7CJQ Típus: 9050JCK14V20Kereszthivatkozás: 5B401

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€139.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerNem állítható
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetéskor
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Max. Idő beállítás120 sec.
Min. Idő beállítás1.20 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók1
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsFoglalatÁr
SQUARE D 9050JCK24V20 időzítő relé 120 sec 11 tűs 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07 9050JCK24V20Ki késleltetés120 sec.1.20 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€177.88
SQUARE D 9050JCK37V20 időzítő relé 30 perc 8 tűs 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Intervallum késleltetés30 min.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€166.88
SQUARE D 9050JCK46V20 időzítő relé 10 perc 11 tűs 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20Egy lövés10 min.6.00 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€187.73
SQUARE D 9050JCK60V20 időzítő relé 999 Min 8 tűs 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20Késleltetéskor999 min.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€294.05
SQUARE D 9050JCK52V20 időzítő relé 30 mp. 8 tűs 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Ismételje meg a ciklust30 sec.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€248.64
SQUARE D 9050JCK42V20 időzítő relé 30 mp. 11 tűs 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20Egy lövés30 sec.0.30 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€175.41
SQUARE D 9050JCK31V20 időzítő relé 10 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Intervallum késleltetés10 sec.0.10 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€148.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9050JCK14V20 időzítő relé 120 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v
€139.67 /Mértékegység