Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9050JCK24V20 időzítő relé 120 sec 11 tűs 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07

SQUARE D 9050JCK24V20 időzítő relé 120 mp 11 tűs 10a Dpdt 120v

Raktáron
Cikkszám: AF9FVL Típus: 9050JCK24V20Kereszthivatkozás: 2DZ07
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
€190.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerNem állítható
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKi késleltetés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Max. Idő beállítás120 sec.
Min. Idő beállítás1.20 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók2
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsFoglalatÁr
SQUARE D 9050JCK37V20 időzítő relé 30 perc 8 tűs 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Intervallum késleltetés30 min.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€179.09
SQUARE D 9050JCK46V20 időzítő relé 10 perc 11 tűs 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20Egy lövés10 min.6.00 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€201.47
SQUARE D 9050JCK60V20 időzítő relé 999 Min 8 tűs 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20Késleltetéskor999 min.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€309.84
SQUARE D 9050JCK52V20 időzítő relé 30 mp. 8 tűs 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Ismételje meg a ciklust30 sec.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€266.84
SQUARE D 9050JCK42V20 időzítő relé 30 mp. 11 tűs 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20Egy lövés30 sec.0.30 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€188.25
SQUARE D 9050JCK31V20 időzítő relé 10 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Intervallum késleltetés10 sec.0.10 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€159.22
SQUARE D 9050JCK27V20 időzítő relé 30 perc 11 tűs 10a Dpdt 120v | AG7CJD 5B390 9050JCK27V20Ki késleltetés30 min.0.30 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€194.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9050JCK24V20 időzítő relé 120 mp 11 tűs 10a Dpdt 120v
€190.91 /Mértékegység