KERN AND SOHN UFN sorozatú raklapmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 90 mm , Platform szélessége: 1360 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 1190 x 840 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: SUS304 , Mérlegpad méretei: 1360 x 840 x 90 mm , Mérési felület mélysége: 840 mm , Mérési felület szélessége: 1190 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
UFN 600K200IPM
0.2Kg+/-0.2 kg4Kg€3,061.59
B
UFN 1.5T0.5IPM
0.5Kg+/-0.5 kg10Kg€3,061.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?