Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9013FSG2J24 vízszivattyú kapcsoló, állítható differenciálmű, 40-60 PSI, 1 LE | AH2NUG 2FH08

SQUARE D 9013FSG2J24 vízszivattyú kapcsoló, állítható differenciálmű, 40-60 PSI, 1 LE

Raktáron
Tétel: AH2NUG Típus: 9013FSG2J24Kereszthivatkozás: 2FH08

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 575 V
AkcióStandard
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPSF
KapcsolatfelvételDPST
Differenciális15-30 psi
Nyomáskülönbség15-30 psi
Gyári be / ki beállítás40 60/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V1 1/2 LE
HP @ 1 fázis - 240 V2 hp
HP @ 3 fázis - 240 V3 hp
HP @ 3 fázis - 480 V1 hp
Kézi kapcsolóműveletEgyik sem
NEMA értékelés1
Port típusa(1) Port, 1/4 "FNPS
nyomás tartomány40-60 psi
Nyomásérzékelő mérete65 psi, 5 psi és 45 psi között
Elsődleges alkalmazásVízszivattyú
Választék5-65 psi
Váltás műveletStandard
Temp. Hatótávolság-22 fok. 257 fokig. F
típusNyomáskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.37
Származási országMX

Termék részletek:

A Square D 9013FSG2J24 nyomáskapcsolót vízellátó és elosztó üzemekben, valamint a HVAC-ban, a mezőgazdaságban, valamint az olaj- és gáziparban használják kompresszorok, formázóprések, fröccsöntő gépek és sugárhajtású, búvár- és dugattyús szivattyúk nyomásérzékelésére és vezérlésére.

Jellemzők:

  • A négyzet alakú D 9013FSG2J24 nyomáskapcsoló csavaros szorítókapcsokkal rendelkezik a jobb elektromos csatlakozásokhoz és 0.25 hüvelykes NPSF belső menettel a továbbfejlesztett folyadékcsatlakozások érdekében.
  • Ez a Schneider Electric kapcsoló membrános működtetővel van felszerelve, amely bármilyen pozícióból működtethető.
  • Állítható differenciálskálával rendelkezik a belső beállítások szabályozására.
  • Ez a Pumptrol kapcsoló polipropilén házzal rendelkezik a korrozív környezettel szembeni fokozott ellenállás érdekében.
  • Elektromechanikus kialakítást kínál a nyomásviszonyok figyelésére és szabályozására mind ipari, mind végfelhasználói alkalmazásokhoz.
  • Ez a nyomáskapcsoló akár 3 lóerőt is kibír 240 V-on 3 fázisú konfigurációkban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Square D 9013FSG2J24 nyomáskapcsolót?

A.

  • Kapcsolja ki a nyomáskapcsolóhoz csatlakoztatott készüléket.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Rendszeresen ellenőrizze a nyomáskapcsolót szennyeződés, törmelék vagy korrózió szempontjából.
  • Tisztítsa meg a külső felületet puha, száraz ruhával vagy kefével.
  • Az alapos tisztításhoz enyhe szappannal és vízzel nedvesítsen meg egy kendőt, majd óvatosan törölje le.
  • Ellenőrizze a nyomónyílások eltömődését, és használjon sűrített levegőt vagy kefét a tisztításhoz.
  • Vizsgálja meg és tisztítsa meg a szabad érintkezőket kefével vagy sűrített levegővel.
  • Ellenőrizze a tömítések és tömítések kopását vagy sérülését; szükség esetén cserélje ki.

K. Hogyan válasszak nyomáskapcsolót az alkalmazásokhoz?

A.

  • Határozza meg a nyomáskapcsoló szerepét a rendszerben.
  • Határozza meg a szükséges nyomásszinteket.
  • Biztosítsa a folyadékkal való kompatibilitást.
  • Egyezze meg a feszültség- és áramkövetelményeket.
  • Vegye figyelembe a működési feltételeket.
  • Válasszon állítható vagy rögzített beállításokat.
  • Válassza ki a megfelelő kapcsolati konfigurációt.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a nyomáskapcsoló használata közben?

A.

  • A nyomáskapcsoló kezelése vagy szervizelése előtt mindig áramtalanítsa.
  • A kapcsoló felszerelését, beállítását vagy karbantartását csak képzett személyek végezhetik.
  • A nyomáskapcsolót a megadott hőmérséklet- és páratartalom-tartományon belül használja.
  • A kapcsoló túlmelegedésének elkerülése érdekében gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
  • Ellenőrizze, hogy a nyomáskapcsoló alkalmas-e az adott folyadékhoz vagy gázhoz, amelynek ki van téve.
  • A károsodás elkerülése érdekében ne lépje túl a kapcsoló maximális nyomásértékét.
  • Az áramütések és rövidzárlatok elkerülése érdekében kövesse a megfelelő elektromos vezetékezési gyakorlatot.
  • A szivárgások elkerülése érdekében ügyeljen a tömítések és tömítések épségére.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást, korróziót vagy sérülést, és haladéktalanul kezelje a problémákat.

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VKézi kapcsolóműveletÁr
SQUARE D 9012GNG5 nyomáskapcsoló Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Nyomáskapcsoló75 psi10A @ 480 VStandard ----€533.69
SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Nyomáskapcsoló-10A @ 480 VStandard ----€661.01
SQUARE D 9012GAW5G18 nyomáskapcsoló SPDT membrán 3-150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€879.52
SQUARE D 9012GCW1G18 nyomáskapcsoló dugattyú, 20–1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€1,647.72
SQUARE D 9013FHG12J52M1 nyomáskapcsoló DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Nyomáskapcsoló95 125/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€78.01
D SQUARE D 9013FHG24J27M1X nyomáskapcsoló Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XNyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 231Automatikus / Ki€147.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 nyomáskapcsoló DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Nyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9013FSG2J24 vízszivattyú kapcsoló, állítható differenciálmű, 40-60 PSI, 1 LE
€64.28 /Mértékegység