Pontosság: +/- 0.1-1% , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -10 foktól 185 fokig F , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: NPSF , Jelenlegi értékelés: 10A , DC kapcsolattartó minősítés: 0.11 A @ 250 V, 0.22 A @ 125 V , Membrán anyaga: Nitril (Buna-N) , Elektromos csatlakozás mérete: 1 / 2 "-14 , Elektromos csatlakozás típusa: NPT , Ház besorolása: NEMA 4/4X/13 , Karima anyaga: Acél , Folyadék csatlakozás mérete: 1 / 4 "-18 , Folyadékcsatlakozás típusa: FNPT , Ház magassága: 11 1 / 8 " , Ház szélessége: 9 1 / 8 " , HP @ 3 fázis - 240 V: 3 hp , IP besorolás: 54 , Max. Nyomás: 850 psig , Portok száma: 1 , Működési ciklusok: 120 per/perc , fázis: egyetlen , Őrláng: Egyik sem , Port mérete: 1/4 18" , Nyomásérzékelő mérete: 65 psi, 5 psi és 45 psi között , Sokk ellenállás: 50 g , Kapcsolóművelet: Standard
, Kapcsoló típusa: Egyfokozatú , Névleges feszültség: 600V