Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353

SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt

Raktáron
Tétel: AA8TQE Típus: 9012GNG6Kereszthivatkozás: 1A353
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
€638.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 480 V
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 185 fokig F
Burst nyomás750 psi
KapcsolatfelvételSPDT
Differenciális7.4-33.6 psi
IP besorolás54
NEMA értékelés1
Fázisegyetlen
Port típusa1 portos 1 / 4-18 FNPT
Választék5-250 psi
Temp. Hatótávolság-10 foktól 185 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nitril (Buna-N) membrán, névleges vezérlőáramkör, egyfokozatú kapcsoló, általános célú (beltéri) burkolat

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VKézi kapcsolóműveletÁr
SQUARE D 9012GNG5 nyomáskapcsoló Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Nyomáskapcsoló75 psi10A @ 480 VStandard ----€569.63
SQUARE D 9012GAW5G18 nyomáskapcsoló SPDT membrán 3-150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€886.25
SQUARE D 9012GCW1G18 nyomáskapcsoló dugattyú, 20–1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€1,535.33
SQUARE D 9013FHG12J52M1 nyomáskapcsoló DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Nyomáskapcsoló95 125/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.67
D SQUARE D 9013FHG24J27M1X nyomáskapcsoló Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XNyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 231Automatikus / Ki€145.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 nyomáskapcsoló DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Nyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.11
D SQUARE D 9013FRG62J23 nyomáskapcsoló DPST 20/40 psi 1/4 FNPS | AG9GGP 1V630 9013FRG62J23Nyomáskapcsoló40 20/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VFordított11-Egyik sem€101.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt
€638.75 /Mértékegység