Alapszélesség: 32.25 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék, sárga , Lépések közötti távolság: 10 " , Első görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Korlát magassága: 31 5 / 8 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , Rugós töltés: Nem , Lépésszög: 58 fok , Lépésmélység: 7" , Lépés anyaga: Acél , Lépés szélessége: 24.25 " , Használható lépésszélesség: 24 1 / 4 "
LAD-FM sorozatú mezzanine létra
A Vestil LAD-FM sorozatú létrák a magasföldszintek és a raktárhelyiségek vagy irodák feletti belső terek elérésére szolgálnak. A hegesztett vagy csavaros szerelést megkönnyítő tartókonzolokkal, valamint besütött porszórt felülettel vannak beépítve a karcállóság érdekében. Ezek a létrák taposott lépcsős kialakítással rendelkeznek a biztos lábazat érdekében, és poli-on-poly görgőkkel rendelkeznek a kiváló ütéselnyelés érdekében.
Jellemzők
- A Vestil mezzanine létrák menetes lépcsős kialakítással rendelkeznek a biztos alapozás és a stabilitás érdekében.
- Rögzítőkonzolokkal vannak beépítve, megkönnyítve a hegesztett vagy csavaros szerelést, és poli-on-poly görgőkkel rendelkeznek a kiváló ütéselnyelés érdekében.
- Ezeknek a magasföldszinti létráknak a kerekei a földön gördülnek, amikor racsnis vezérléssel hajtják végre, és a korlátok mechanikusan emelkednek mászási helyzetbe, amikor a létra a helyére kattan.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
A Vestil magasföldszinti létrákhoz tartozik valamilyen bevonat?
Igen, a Vestil mezzanine létrák sütőporos bevonattal rendelkeznek, kék bevonattal az extra szívósság érdekében.