Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007C52KC nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AF9JYH 2UYN7

SQUARE D 9007C52KC nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AF9JYH Modell: 9007C52KCKereszthivatkozás: 2UYN7
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
€497.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető hossza4.12 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők10
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység1.79 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.14 "
IP besorolás67
MozgalomBármely Irány
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő3 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 185 fok F között
Utazás90 fok
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség1.55 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásMűködtető hosszaMűködtető helyeMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger szélességeÁr
SQUARE D 9007AW12 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-OldalCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F-€570.79
SQUARE D 9007AW14 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-OldalCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F-€686.63
SQUARE D 9007AW16 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-OldalCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F-€388.85
SQUARE D 9007AW36 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "felsőVízszintes1, 2, 4, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között0.13 "€629.73
SQUARE D 9007AW46 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető szerkezet 1no/1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "felsőFüggőleges1, 2, 4, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között-€660.24
SQUARE D 9007C52A2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-OldalCW / CCW, alacsony differenciálmű1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F-€439.84
D SQUARE D 9007C52D nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "felsőVízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között0.125 "€510.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007C52KC nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc
€497.26 /Mértékegység