Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9002AW132 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLK 2ET92

SQUARE D 9002AW132 nagy teherbírású lábkapcsoló, pillanatnyi akció

Raktáron
Tétel: AF9GLK Modell: 9002AW132Kereszthivatkozás: 2ET92
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
€1,526.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színekSárga
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15
Mélység6-17 / 64 "
Hossz11.125 "
AnyagAcél
NEMA értékelés2,4,13
Feszültségértékelés120-600 VAC
Szélesség6 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.79
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkcióKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésMélységHosszAnyagFeszültségértékelésÁr
SQUARE D 9002AW1 lábkapcsoló, ipari, árnyékolatlan, 5A, 600 VAC, NEMA 2, 4, 13 ház | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "PillanatnyiSPDT158.50 "8 9 / 16 "Öntött alumínium600V AC / DC€886.34
SQUARE D 9002AW117 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "PillanatnyiSPDT156-17 / 64 "11.125 "Acél120-600 VAC€1,428.63
SQUARE D 9002AW12 Nagy teherbírású lábkapcsoló Karbantartott művelet | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "FenntartottSPST6/34-27 / 32 "9"Öntött alumínium120-600 VAC€1,016.44
SQUARE D 9002AW124 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLH 2ET90 9002AW1246 13 / 32 "PillanatnyiDPDT106-17 / 64 "11.125 "Acél120-600 VAC€1,741.99
D Négyzet D 9002AW13 Nagy teherbírású lábkapcsoló pillanatnyi működés | AF9GLJ 2ET91 9002AW134.5 "PillanatnyiDPDT33.875 "8 9 / 16 "Acél120-600 VAC€1,158.66
SQUARE D 9002AW14 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "PillanatnyiDPDT34-27 / 32 "9"Acél120-600 VAC€1,029.76
SQUARE D 9002AW2 nagy teherbírású lábkapcsoló pillanatnyi akció | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "PillanatnyiSPDT154-27 / 32 "9"Acél120-600 VAC€722.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9002AW132 nagy teherbírású lábkapcsoló, pillanatnyi akció
€1,526.48 /Mértékegység