SQUARE D 9002AW124 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLH 2ET90

SQUARE D 9002AW124 nagy teherbírású lábkapcsoló, pillanatnyi akció

Raktáron
Tétel: AF9GLH Modell: 9002AW124Kereszthivatkozás: 2ET90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,750.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színekSárga
KapcsolatfelvételDPDT
Jelenlegi minősítés10
Mélység6-17 / 64 "
Hossz11.125 "
AnyagAcél
NEMA értékelés2,4,13
Feszültségértékelés120-600 VAC
Szélesség6 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkcióKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésMélységHosszAnyagFeszültségértékelésÁr
SQUARE D 9002AW1 lábkapcsoló, ipari, árnyékolatlan, 5A, 600 VAC, NEMA 2, 4, 13 ház | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "PillanatnyiSPDT158.50 "8 9 / 16 "Öntött alumínium600V AC / DC€779.94
SQUARE D 9002AW117 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "PillanatnyiSPDT156-17 / 64 "11.125 "Acél120-600 VAC€1,440.64
SQUARE D 9002AW12 Nagy teherbírású lábkapcsoló Karbantartott művelet | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "FenntartottSPST6/34-27 / 32 "9"Öntött alumínium120-600 VAC€1,015.48
D Négyzet D 9002AW13 Nagy teherbírású lábkapcsoló pillanatnyi működés | AF9GLJ 2ET91 9002AW134.5 "PillanatnyiDPDT33.875 "8 9 / 16 "Acél120-600 VAC€1,170.89
SQUARE D 9002AW132 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLK 2ET92 9002AW1326 13 / 32 "PillanatnyiSPDT156-17 / 64 "11.125 "Acél120-600 VAC€1,540.67
SQUARE D 9002AW14 Nagy teherbírású lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "PillanatnyiDPDT34-27 / 32 "9"Acél120-600 VAC€1,048.67
SQUARE D 9002AW2 nagy teherbírású lábkapcsoló pillanatnyi akció | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "PillanatnyiSPDT154-27 / 32 "9"Acél120-600 VAC€697.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9002AW124 nagy teherbírású lábkapcsoló, pillanatnyi akció
€1,750.35 /Mértékegység