Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8910DP42V09 kontaktor, határozott rendeltetésű, 40A, 2 pólusú, 208/240VAC, 60Hz, 220VAC, 50Hz | AG7BPG 4DD08

SQUARE D 8910DP42V09 mágneskapcsoló, határozott rendeltetésű, 40A, 2 pólusú, 208/240VAC, 60Hz, 220VAC, 50Hz

Raktáron
Tétel: AG7BPG Modell: 8910DP42V09Kereszthivatkozás: 4DD08

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú kontaktor
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt208 / 240 VAC
Kontaktor típusaHatározott cél
Mélység2.22 "
Elektromos kapcsolatGyorscsatlakozó csatlakozódoboz fülek
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív40
Teljes terhelésű, ellenálló50
Magasság3.29 "
Ház színeSzürke
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 208 V2.16 '
HP @ 3 fázis - 230 V164
HP @ 3 fázis - 575 V2.16 '
HP minősítés2 LE @ 115 V AC, 5 LE @ 230 V AC
Hz50/60
Szerelési tájolásTöbbpozíciós
Pólusok száma2
Fázis1
Tengely Dia.12mm
18 hónap
Szélesség2.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536490065

Termék részletek:

A Square D 8910DP42V09 kompakt mágneskapcsoló ideális elektromos áramkörök vezérlésére ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ezt a CSA-jóváhagyással rendelkező kontaktort gépekben, HVAC-rendszerekben, világítási és motorvezérlő panelekben használják, lehetővé téve az elektromos terhelések távoli kapcsolását. Két pólussal van felszerelve, amely lehetővé teszi az elektromos áramkörök rugalmas és hatékony vezérlését az Ön igényei szerint. Ez az UL-listás kontaktor gyorscsatlakozó terminálokkal rendelkezik az egyszerű telepítés és a meglévő rendszerekbe való kényelmesebb integráció érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Square D kompakt mágneskapcsoló kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a feszültségkompatibilitás, a terhelés típusa és kapacitása, a motor mérete, a póluskonfiguráció, a helyszűke, a frekvencia-kompatibilitás és a könnyű telepítés.

K. Mekkora ennek a kontaktornak a névleges feszültsége?

V. A mágneskapcsoló 208 / 240 VAC feszültséggel működik, így kompatibilis a tipikus elektromos rendszerekkel.

K. Mekkora áramot képes kezelni a kontaktor?

V. A kontaktort úgy tervezték, hogy akár 40 A-t is kezeljen induktív terheléseknél és 50 A-ig ellenállásos terheléseknél, így biztosítva a megbízható működést különböző forgatókönyvek esetén.

K. Milyen méretű motorokat képes kezelni a kontaktor?

V. 2 LE-t tud kezelni 120 V-os 1-fázisban és 5 LE-t 240 V-os 1-fázisban.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 208 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VPólusok számaÁr
SQUARE D 8910DP21V14 kompakt mágneskapcsoló 24vac 25a 1p Nyitott | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "17-2.16 '1€91.91
SQUARE D 8910DP31V02 Kompakt mágneskapcsoló 120vac 30a 1p Nyitott | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Kompakt kontaktor2.16 '120 VAC2.22 "3-2.16 '1€81.78
SQUARE D 8910DP31V14 kompakt mágneskapcsoló 24vac 30a 1p Nyitott | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "10-2.16 '1€72.15
SQUARE D 8910DP12V09 Kontaktor 208/240vac 20a 2p Nyitott | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Kompakt kontaktor2.16 '208 / 240 VAC2.22 "45-2.16 '2€98.40
SQUARE D 8910DP11V04 Kompakt mágneskapcsoló 277vac 20a 1p Nyitott | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Kompakt kontaktor2.16 '277 VAC2.22 "38-2.16 '1€86.47
SQUARE D 8910DP11V06 Kompakt mágneskapcsoló 480vac 20a 1p Nyitott | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1-
ajánlatkérés
SQUARE D 8910DP11V09 Kompakt mágneskapcsoló 208/240vac 20a 1p Nyitott | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Kompakt kontaktor2.16 '208 / 240 VAC2.22 "115-2.16 '1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8910DP42V09 mágneskapcsoló, határozott rendeltetésű, 40A, 2 pólusú, 208/240VAC, 60Hz, 220VAC, 50Hz
€117.53 /Mértékegység