WESCO Lépcsőmászó készülék teherautó


Szűrő
Görgő típusa: poliuretán , Szín: Ezüst , Befejez: Szürke szilikon alkid festék , Fogantyú típusa: Kettős fogantyú , Terhelhetőség: 850 font , Anyaga: alumínium , Teljes mélység: 12 " , Teljes hossz: 12 " , Teljes szélesség: 24 " , Üzemeltető: Kézikönyv , Kerékátmérő: 6" , Kerék anyaga: Moldon gumi , Kerék típusa: Penész a gumi , Kerék szélesség: 2"
StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
230051
66 "€6,598.75
B
230052
72 "€7,030.76
ajánlatkérés

Lépcsőmászó készülék teherautó

A Wesco lépcsős kézi targoncák akkumulátoros, alumínium karosszériás készüléktargoncák. Legfeljebb 850 font súlyú rakományok szállítására szolgálnak lépcsőn fel és le, és egy 1/2 LE-s villanymotor hajtja őket lezárt újratölthető akkumulátorral, amely lehetővé teszi, hogy a teherautó teljes terhelés mellett akár 70 lépcsőn is fel-le tudjon emelkedni/leszállni. Tartalmaz egy automatikusan visszacsévélő ütőt, amely segít a rakomány rögzítésében, és két 6 hüvelykes, ráönthető gumikereket. Az ipari minőségű sebességváltó egyenletes erőt ad át, és jobb, mint a többi hajtás. A Wesco lépcsős kézi targoncák kettős akkumulátoros modellel rendelkeznek, amely hosszabb élettartamot biztosít a töltések között. A Wesco lépcsőmászó kézi teherautók széles választéka áll rendelkezésre Raptor Supplies, a Wesco hivatalos forgalmazója.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?