SQUARE D 8538SBA23V02S kombinált motorindító | AF6PMN 1H688

SQUARE D 8538SBA23V02S kombinált motorindító

Raktáron
Tétel: AF6PMN Típus: 8538SBA23V02SKereszthivatkozás: 1H688

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,254.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált motorindító
AC erősítők18
Tekercs Volt120
Vezérlő transzformátorNem
Biztosítékkapocs típusaH osztály
HP @ 3 fázis - 460 V5
HP @ 3 fázis - 480 V5
Hz50/60
NEMA ház típusa3R / 12
NEMA méret0
OperátorNem
Túlterhelés relé erősítő beállításaOlvadó ötvözet
ŐrlángNem
Rövidzárlatvédelem30A
típusOlvadókapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.23
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)69.34
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VNEMA ház típusaNEMA méretÁr
SQUARE D 8538SBG13V02S kombinált motorindító | AF6PMP 1H689 8538SBG13V02S18551-€2,776.84
SQUARE D 8538SCA24V02S kombinált motorindító | AF6PMQ 1H690 8538SCA24V02S2710103R / 121€3,474.60
D Négyzet 8538SCG14V02S kombinált motorindító | AF6PMR 1H691 8538SCG14V02S27101011€2,933.69
SQUARE D 8538SDA24V02S kombinált motorindító | AF6PMT 1H692 8538SDA24V02S4525253R / 122€5,363.89
SQUARE D 8538SDG14V02S kombinált motorindító | AF6PMU 1H693 8538SDG14V02S45252512€4,336.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8538SBA23V02S kombinált motorindító
€3,254.04 /Mértékegység