A Csapágy típusa: túlméretezett , dBA: 60 , Kötelesség: Folyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál , Burkolat: Vízálló, teljesen zárt, nem szellőző , Kényszerítés: Mechanikusan állítható , Ház anyaga: Alumínium , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Tartó lemez: Külön kell eladni , Beépítési helyzet: Egyetemes , Teljes magasság: 6.5 " , Teljes hossz: 5.375 " , Teljes szélesség: 5.5 " , fázis: 1 , Áramforrás: elektromos , Sebesség: 3200 fordulat / perc , Vibrátor típusa: Kompakt , Feszültség: 115 VAC