SQUARE D 15T75F Transzformátor 15kva | AF9FKA 2CM54

SQUARE D 15T75F Transformer 15kva

Raktáron
Tétel: AF9FKA Modell: 15T75FKereszthivatkozás: 2CM54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,808.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység12.25 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság14.75 "
Hz60
Bemeneti feszültség480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség240 V AC Delta
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés15 kVA-es
Szélesség19.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 143.34
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVA minősítésÁr
SQUARE D 9T75F Transzformátor 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618 9T75F12.3 "9 kVA-es€5,235.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 15T75F Transformer 15kva
€6,808.11 /Mértékegység