SQUARE D 9T75F Transzformátor 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618

SQUARE D 9T75F transzformátor 240vac Delta 9kva

Raktáron
Tétel: AG7CQJ Modell: 9T75FKereszthivatkozás: 5B618

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,518.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység12.3 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság14.75 "
Hz60
Bemeneti feszültség480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség240 V AC Delta
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés9 kVA-es
Szélesség19.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.05
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8504314065

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVA minősítésÁr
SQUARE D 15T75F Transzformátor 15kva | AF9FKA 2CM54 15T75F12.25 "15 kVA-es€7,315.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9T75F transzformátor 240vac Delta 9kva
€5,518.10 /Mértékegység