APPROVED VENDOR Nikkelezett sárgaréz, soros mini golyóscsap, FNPT x MNPT


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x MNPT , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Ék , Max. Nyomás: 190 psi WOG , Port: Tele , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 200 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6 MN28
1 / 4 "€18.06
B
6 MN27
1 / 8 "€18.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?