SPEEDCLEAN

A SpeedClean, amelynek központja Stamford, Connecticut, USA, több mint 40 éve gyárt innovatív tisztítóeszközöket a HVAC-rendszerek karbantartásához. KATT ide

Szűrő

HVAC és hűtés

Kéziszerszámok

Laboratóriumi kellékek

Szaniterek

Biztonság

Takarításra

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

Kenés

HVAC és hűtés Szűrő

A / C hűtésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • A / C Ref tisztítószerek és mérlegeltávolítók

    SpeedyFoam kondenzátoros tisztítószerek, habzó mikrobuborékos hatással, hogy eltávolítsák a piszkot, olajat, rozsdát és zsírt az elpárologtatókból, hűtőtekercsekből, szivattyú permetezőkből és légszűrőkből. Biztonságos bevonatos és bevonat nélküli tekercseken, valamint alumínium felületeken

  • Cső- és tekercstisztító berendezések

    Hordozható tekercstisztító rendszerek, hosszabbító- és kimeneti tömlők, valamint hőcserélő csőtisztítók, amelyek ideálisak az elpárologtató és kondenzátor tekercsek / ventilátorok / csövek tisztításához vagy a héj hőcserélők karbantartásához. 400 psi nyomásig képes kezelni

  • Cső- és tekercstisztító berendezések tartozékai

    Tartalmazza a szórópálcákat, rugalmas szárakat, osztott előkekészleteket, fúvókákat, nylon keféket, elemeket, tűket, adaptereket és tömlőket, amelyek alkalmasak a HVAC berendezések csöveinek és tekercseinek tisztítására

A SPEEDCLEAN-ról

A SpeedClean termékcsalád cső- és tekercstisztítókat, kézi lefolyótisztítókat, porszívó tartozékokat és tartozékokat, vízkőmentesítő rendszereket, filmszalagokat, krimpelő szerszámkészleteket, vegyi tesztcsíkokat, kenőanyagokat, kondenzátortisztítókat és csereakkumulátorokat tartalmaz. A márka kondenzátor tisztítók széles körben használják zsír, olaj és rozsda eltávolítására légszűrőkről, kondenzátor tekercsekről és elpárologtató tekercsekről. A márka csőtisztító rendszerek Ideálisak a kondenzátorok, elpárologtató tekercsek, tetőtéri AC egységek, mikrocsatornák és napelemek nehezen hozzáférhető helyeiről származó törmelék és szennyeződés tisztítására. Ezek a hordozható egységek 12V / 110V-os újratölthető akkumulátorokat használnak 170 PSI-ig terjedő üzemi nyomás kezelésére.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A SpeedClean MPN-ek keresztezik az egyenértékű Lab Safety Supply és NU-Calgon modellek egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan SpeedClean HVAC karbantartó berendezést keres, amely elavult vagy nincs raktáron, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű termékekkel.

Szállítás

Ezek a SpeedClean termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a SpeedClean tételeket futárszállítással és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell feltölteni a SpeedClean CoilJet HVAC tisztítórendszert a járművekben?

A márkaé 8944 járműadapter töltő a CoilJet HVAC tisztítórendszerek töltésére szolgál. Képes 110 / 220V automatikus érzékelési kimenetet szolgáltatni 3A és 12VDC bemeneti tápellátás mellett.

Milyen gyakran kell tisztítani a HVAC hőcserélőket?

A tekercsek tisztításának gyakoriságát olyan tényezők határozzák meg, mint a környezet, a rendszerhasználat és a karbantartási előzmények. Általánosságban elmondható, hogy a HVAC hőcserélőket legalább évente egyszer meg kell tisztítani a hatékonyság megőrzése és az esetleges károk megelőzése érdekében.

Hogyan használhatom a SpeedClean kézi lefolyótisztítókat?

A márka kézi lefolyótisztítói ideálisak az eltömődések és a lerakódások eltávolítására a HVAC rendszerek lefolyóvezetékeiből. A kézi lefolyótisztítók használatához helyezze be a szerszámot a lefolyóvezetékbe, és kézzel forgassa el, hogy széttörje és eltávolítsa az eltömődést.

Exkluzív márka termékek